曜日別特売
モノタロウ

防草シート クロス製 10年耐久

防草シート クロス製 10年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 10年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 10年耐久 - モノタロウ
(6件のレビュー)

強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3耐候年数(年)屋外暴露:約10内容量1本
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127987581x20m201
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
127987671x50m501
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
127987762x20m202
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
クロス製 防草シート ラインナップ
防草シート クロス製幅(m)長さ(m)耐年数厚み(mm)遮光率(%)特長
防草シート クロス製 3年耐久
防草シート クロス製 3年耐久
0.5503年0.1899%以上汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
0.5100
0.75100
110
120
150
1100
1.550
1.5100
250
2100

防草シート クロス製 10年耐久
12010年0.399%以上強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
150
220
クロス製に適応する商品imgimgimgimgimg
商品名シート押さえ U字型押さえ板 シート押さえU字型用シート押さえ コの字型押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40シート押さえピン21cm ワッシャー付き
クロス製に適応する商品imgimgimgimgimg
商品名シート押さえ押さえピン シート ネット用ピン シート用テープ 防草シート用防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ 黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12798758
2026-01-18
用途: 庭の防草
その他業種

風の強い日には固定ピンを打って無いところは、柔らか目の軽いカバーなのでめくれてしまいます。
ですが、葉先の尖った雑草が織り目から突き抜けてくる事もなく地面の感触が分かり易いので良いです。

2025-09-05
用途: 防草

10年耐久ですので、長い期間使用できます。リーズナブルな価格で品質は十分満足できる商品です。

対象商品 : 12798758
2024-05-01
用途: 庭先の防草
祥福丸水産農・林・水産業

先に注文したシートが硬めで有ったため柔かいものをとこちらを追加をとこちらを頼みました。雨音や歩く時の音などは改良されました。

2が参考にしています
対象商品 : 12798776
2024-06-15
用途: 防草シ-トとして
農・林・水産業

ビニ-ルハウスに草が増えて防草シ-トとして使っています。

対象商品 : 12798776
2023-11-01
用途: 草ぼうぼうになる駐車場に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

毎年、草ぼうぼうで車が草に埋まるほどなので、なるべくハンドルをきらないように気をつけて敷いてみました。据え切りは危険ですが一応使えています。どれくらい持つかはこれからです。

対象商品 : 12798758
2023-04-09
用途: 庭草
不動産業

草むしりをしなくてすむようになりました。すぐに到着しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする