・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。



未利用地の雑草対策として、草の伸びる前に散布を行った。散布後、半月ほど経過した現在、周辺の雑草が伸びているが、散布した場所は、冬の枯れ葉のままで、緑が無い状態です。効果があったと思います。いつまで、持つかが今後の楽しみです。雑草が繁茂するようになったら、再度、散布を試みないとと、思っつています。
日々、雑草との戦いですがコスパよく購入できるのはありがたい。
雑草さえなくなればいいので品質はどうであれ問題なく使えてます。
リピートしています。雑草が生えてこないので効果はあります。粒状ですので使いやすいです。
価格もまあまあで、顆粒なので広域に撒きやすく良い物です。特に春先に撒くと効果的だと思います。その他の季節は希釈タイプの液型除草剤を使っています。
下草刈った後に、ざっとでも撒いておくと、その年の伸びが抑制されて、草刈りが楽になります。
3Kgあるので、使い勝手が良いですね。ただ、今年は雨が少なかったので、撒くタイミングが難しかったのはあります。
すき間なく、上手にまかないといけませんが、しばらく後にならないと判らないので、液体タイプの除草剤よりも結構難しい。
一般市場に出ているメーカー品と比べて見ているが然程差がないと思う(劇薬的な管理された除草剤とはまた違うが)
めったに行かない墓に散布するのに使っています。メーカー品と遜色ありませんが、安価に購入出來満足です。