リバースグリップ32R

リバースグリップ32R - シンエイ[店舗什器・備品]リバースグリップ32R - シンエイ[店舗什器・備品]リバースグリップ32R - シンエイ[店舗什器・備品]

両面仕様のポスターパネルです。表と裏側2枚ポスターのセットが可能です。4辺開閉式なのでポスターの交換が簡単に行えます。

用途吊下げての使用やイーゼルに置いて使用が可能です。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード厚さ(mm)34内容量1枚
注意
※開閉フレームは片側のみになります。
※吊下げ金具は上辺2か所に付いています。(タテ仕様)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外形寸法(mm)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12723666RV-32R-B1-S6.5シルバーB1774×1076728×1030
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723675RV-32R-B2-S3.7シルバーB2561×774515×728
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723684RV-32R-A1-S4.7シルバーA1640×887594×841
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723700RV-32R-A2-S2.7シルバーA2466×640420×594
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723709RV-32R-B1-B6.5ブラックB1774×1076728×1030
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723718RV-32R-B2-B3.7ブラックB2561×774515×728
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723727RV-32R-A1-B4.7ブラックA1640×887594×841
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723736RV-32R-A2-B2.7ブラックA2466×640420×594
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする