アール・エフ・ヤマカワ
インサイドワゴンIII
Jシリーズのデスクとコーディネートできるインサイドワゴンのウォルナット。
上・中・下段すべてフルオープン。
キャスター取り付け済、引き出し2段目に仕切り板1枚付き、ペントレー付き。
※オールロック機構
付属品
鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、引出内部・仕切り板:スチール(粉体塗装)、取っ手・ペントレー:合成樹脂、キャスター:ナイロン
間口(mm)
396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×550×610
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12723910
RFCA-DMJ4
ウォルナットG
396×550×610
26.5
天板約10、上中下各約5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,790
/
税込
¥
4,169
沖縄地方
1
¥
5,420
/
税込
¥
5,962
離島
1
お送りできません