曜日別特売

書庫型カウンターIII

書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ書庫型カウンターIII - アール・エフ・ヤマカワ

ハイカウンターに収納を兼ね備えた多機能な書庫型カウンター。
スライド式扉がついて見た目にもすっきり、鍵付きで大切な書類の保管にも安心です。
Jシリーズのハイカウンターと合わせてご利用いただけます。
内部の棚板(1枚)は可動式です。

幅(mm)1200質量(kg)約55高さ(mm)1000奥行(mm)450天板耐荷重(kg)約40棚板耐荷重(kg)約10グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12723955RFHCSH3-1200DM2六角レンチ、鍵2本天板・側板・底板・扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、前板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ペーパーコア・PVCエッジ、アジャスター:PP、扉取手:合成樹脂ウォルナットG
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48668490RFHCSH3-1200NJ鍵2本天板・側板・底板・扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、前板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ、アジャスター:PP、取手:合成樹脂ナチュラルB
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48668474RFHCSH3-1200WH鍵2本天板・側板・底板・扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、前板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ、アジャスター:PP、取手:合成樹脂ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする