ローカウンターII用 サイドテーブル

ローカウンターII用 サイドテーブル - アール・エフ・ヤマカワローカウンターII用 サイドテーブル - アール・エフ・ヤマカワローカウンターII用 サイドテーブル - アール・エフ・ヤマカワ

JシリーズのローカウンターⅡ用サイドテーブル。
ローカウンター(別売)と併用することで天板をL型に拡張し、収納力をプラスします。
収納部上段には可動棚板が4枚付属、下段はA4ファイル等が収納できるサイズです。
カウンターの左右どちら側にでも設置できます。
カウンター本体とは連結はせず、並べて置くだけでご使用いただけます。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、上段棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・エッジ塗装仕上げ、アジャスター:PP幅(mm)712質量(kg)約16.5ウォルナットG高さ(mm)700奥行(mm)315耐荷重(kg)天板約15、固定棚約10、可動棚板約2グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※単体では使用できません。必ずJシリーズローカウンターと組み合わせてご利用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12724059RFLC2-ST-7131DM2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,350/税込¥2,585
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする