アール・エフ・ヤマカワ
フラップシェルフII 4列2段
跳ね上げ式の扉部分に本や雑誌をディスプレイできるフラップシェルフ。
収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用いただけます。
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、カタログ受け:合成樹脂
質量(kg)
約52
色
ダークN
高さ(mm)
900
奥行(mm)
442
間口(mm)
1249
段数
2
均等耐荷重(kg)
棚板1枚あたり約20、前扉各約1
色(本体)
ダークN
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12724208
RFFLPS2-42DB2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
¥
4,540
/
税込
¥
4,994
離島
1
お送りできません