アール・エフ・ヤマカワ
プリーマIII 木製格子型シェルフ2列5段 グレーIIバック
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
色
ホワイトA×グレーE
段数
5
棚板耐荷重(kg)
ホワイト:各約20、グレー:各2
総耐荷重(kg)
100以内
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12724339
SHWKS3-25HDGY2
鍵2本、耐震用金具(ワイヤー)2個
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
約75
全面扉付き 扉グレーⅡ
800×433×1810
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12724348
SHWKS3-25HDWH2
鍵2本、耐震用金具(ワイヤー)2個
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
約75
全面扉付き 扉ホワイト
800×433×1810
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12724357
SHWKS3-25LDGY2
鍵2本、耐震用金具(ワイヤー)2個
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
約67.5
ハーフ扉付き 扉グレーⅡ
800×433×1810
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12724366
SHWKS3-25LDWH2
鍵2本、耐震用金具(ワイヤー)2個
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
約67.5
ハーフ扉付き 扉ホワイト
800×433×1810
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12724375
SHWKS3-25WGY2
耐震用金具(ワイヤー)2個
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
約55.5
扉無しオープン
800×380×1810
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。