プリーマIII 木製格子型シェルフ4列2段 グレーIIバック
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ4列2段タイプ。
棚板はすべて固定棚です。
背面化粧あり。
間仕切りとしてもご利用いただけます。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約41
色ホワイトA×グレーE
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1586×380×700
棚板耐荷重(kg)各20(ホワイト)
総耐荷重(kg)100以内
内容量1台
関連資料:
組立説明書(4.57MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,710 / 税込 ¥ 2,981 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,330 / 税込 ¥ 4,763 |
| 離島 | 1 | お送りできません |