曜日別特売

タッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック

タッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度ファイバーチップペン先 スリム ペン先交換可 ブラック - エレコム

ガラスフィルムでも軽いタッチでしっかりと反応する超感度スマートフォン・タブレット用スリムタッチペンです。高密度ファイバーチップを採用し、ペン先を押し当てることなく軽い力で操作が可能です。ペン先の直径が約5.5mmなので細かい操作も快適。保管時のペン先への不要な摩擦やホコリの侵入などのダメージを防ぐキャップ付きです。

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、ナイロン繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約111×ペン径約7、ペン先約5.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12725215P-TPSLIMC02BK
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする