エレコム
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 ストラップホール付 高透明 極み設計
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ハイブリッドケースです。
対応機種
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12725364
PM-G227HVCKCR
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください