折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |