国産役員用両袖デスク
付属品鍵×2本、ペントレー×1個、仕切り板×6枚、配線ボックス付き
材質天板:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板:タモ無垢材(ウレタン塗装仕上)、引き出し内部:桐材側面、パネル:化粧合板仕上
色ダークブラウン
高さ(mm)720
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)750
耐荷重(kg)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)左袖上下:320×422×205(左袖上段:有効内寸230)(左袖下段:有効内寸275)、右袖上段:320×422×50、右袖中央:320×422×100、右袖下段:320×422×205(右袖下段、有効内寸275)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。※組立設置付きのため受注後2週間~
※2段袖の上段には、A4サイズのファイルは収納できませんのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。また、配送の時間指定は出来ません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |