洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。木目にマッチする取っ手木目にマッチするシルバー色の取っ手が、アクセントとしてお洒落。棚板は調整可能各棚板は30mmピッチ、18段調整可となっており、収納物を選びません。施錠できるから安心付属のカギでしっかり施錠できますので、安心して使用いただけます。グランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~