折りたたみ椅子ホワイトフレーム

折りたたみ椅子ホワイトフレーム - カグクロ折りたたみ椅子ホワイトフレーム - カグクロ折りたたみ椅子ホワイトフレーム - カグクロ折りたたみ椅子ホワイトフレーム - カグクロ折りたたみ椅子ホワイトフレーム - カグクロ

あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)

材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂質量(kg)3.98タイプ組立:無し(完成品)背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940材質(座面)PVC寸法SH(mm)455内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12728234CO-005W-WHホワイト455430×475×7953.98
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12728250CO-005W-NVネイビー455430×475×7953.98
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12728259CO-005W-PKピンク455430×475×7953.98
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12728268CO-005W-YGイエローグリーン455430×475×7953.98
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12728277CO-005W-AMアクアマリン455430×475×7953.98
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする