曜日別特売

Ultrafuse PPSU Natural Filament-1.75mm-750g

Ultrafuse PPSU Natural Filament-1.75mm-750g - BASF(ビーエーエスエフ)

Ultrafuse®;PPSUは、BASFの高度なUltrason®;材料をベースとしており、非常に高い耐熱性をもちます。
Ultrafuse®;PPSUは、その幅広い材料性能上の利点により、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリアルキレンテレフタレートなどの他のプラスチックが性能仕様を満たしていないアプリケーションでも対応が可能です。
優れた難燃性をもつため、航空宇宙産業にも使用実績のある材料です。

ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性難燃性、220℃までの耐熱性、優れた耐油性、耐燃料性と耐フッ素性、優れた寸法安定性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726177PPSU-4430a075
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする