曜日別特売

Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg

Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg - BASF(ビーエーエスエフ)

316LメタルフィラメントはFDM方式で金属の造形を可能にしたフィラメントです。
ステンレス80%とポリマー20%の混合でできており、脱脂・焼結のプロセスを経ることでステンレス316Lグレードの造形が可能になります。
※脱脂・焼結の工程を行わないと316Lグレードの強度・硬度を得ることはできません。

ブラック質量(kg)3径(Φmm)1.75特性高強度、耐食性、延性・靭性に優れる内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726204UMF-5023a3001.75
オープン
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする