グリーンクロス
安全掲示板
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
用途
工事現場での朝礼看板に
付属品
点検色MG、JC金具8個
幅(mm)
1800
取付方式
単管取付
奥行(mm)
30
縦(mm)
900
表面
ホワイトボード仕様
内容量
1セット
注意
※金具はお客様取付となります。ビスは付属してません。設置の際は保護具を着用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12726019
SSB-01
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12726028
SSB-02
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12726037
SSB-03
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12726046
SSB-04
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12726055
SSB-05
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12726064
SSB-06
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
安全掲示板
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった