SLご近所の皆様へ

SLご近所の皆様へ - グリーンクロスSLご近所の皆様へ - グリーンクロス

近隣の方へ工事現場の予定をお知らせするための看板です。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。

用途工事作業予定の表示に寸法(mm)板面:550×1400取付方式自立式表示内容作業予定内容量1台
注意
※設置の際は保護具を着用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726080GKJ-01
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする