曜日別特売

デジタルバッテリーチェッカー

デジタルバッテリーチェッカー - トライメイトデジタルバッテリーチェッカー - トライメイトデジタルバッテリーチェッカー - トライメイト
(2件のレビュー)

デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応

用途バッテリーテスター及びチェッカーとして材質ABS寸法(mm)120×40×15ブラック質量(g)51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726317TR-BTS003-BK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 家庭用電池の残量チェック
教育・研究機関

以前は針式の物を買って使っていたが針がブレて信頼できなかった。
それでデジタル数値の本品を買ったが、表示する数値が同じばかりで、これも信用できなそうな感じ。

2025-05-21
用途: 測る
サービス業

普通の乾電池以外でも9V電池、ボタン電池の電圧も測れて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする