曜日別特売

RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - トライメイト
(2件のレビュー)

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。
1080P/720P切り替えスイッチ付き

用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726360TR-RHD001-BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12726360
2026-02-01
用途: カラオケ器のRCAからTVのHDMIへ出力
株式会社ルミナス医療・福祉・介護関連業

映像は映るのですが音声が飛ばないですね。
ゲーム機からの出力では問題なく映像、音声も出るので
相性の問題でしょうか。

対象商品 : 12726360
2024-08-17
用途: デジタルビデオカメラとプロジェクターの接続
特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会その他業種

ビデオカメラ2台の切替のため、ビデオスイッチャーに繋ぎ、交換コンバーターで予想通り接続出来た。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする