トライメイト
マイクロUSBケーブル
充電用ケーブル
用途
充電用として
適合機種
USB A(オス)、micro USB(オス)
ケーブル長(cm)
50
適合用途
充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12726369
TR-MUC001-WH
ホワイト
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12726378
TR-MUC001-BK
ブラック
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください