曜日別特売

USB DC 電源ケーブル

USB DC 電源ケーブル - トライメイトUSB DC 電源ケーブル - トライメイトUSB DC 電源ケーブル - トライメイト
(1件のレビュー)

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属

ブラックケーブル長(m)1コネクタ1DC付属品8種変換プラグオス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726405TR-UDK001-5V5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
12726414TR-UDK001-9V9
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12726430TR-UDK001-12V12
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: ポータブルカーナビとモバイルバッテリーの電源接続用
建設業・工事業

USB本体ジャック側と差換アダプターの差込具合が弱い(抜けやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする