日動工業
フラットライト10W用眩防フィルム
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。
眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種
作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)
材質
ポリエステル
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×40
使用環境温度(℃)
80くらいまで
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12728609
LEN-GF-F1
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください