由良産商
KYOJINワッシャー
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
寸法T(mm)
2.5
内径d(Φmm)
13
寸法K(mm)
23.5
胴径D(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729047
KJRA/W 13-24-2.5
1パック(1枚)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729056
KJRA/W 13-24-2.5
1箱(50枚)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください