曜日別特売

バッグシーリングテープ紙紙マーク

バッグシーリングテープ紙紙マーク - パイロンバッグシーリングテープ紙紙マーク - パイロンバッグシーリングテープ紙紙マーク - パイロン

1フィルムのプラスチック使用量を約70%以上低(※1)
2STOP温暖化 CO₂排出量で約40%減(※2)
3消費者に「紙テープ」と一目でわかります。
4ハサミ不要で開封しやすい。
5耐水和紙を使用しており結束後の水濡れや結露にも対応しています。
6ご使用している一般的なバッグシーラーで使用可能です。
※1株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40基材の重量比)
※2株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40k材との燃焼時に発するCO₂の重量比)

用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など紙管内径(mm)約76主な用途梱包用最大外径(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12729318HU-002-11ケース(200巻)9500.07
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12729336HU-002-21ケース(200巻)若葉9500.07
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12729309HU-002-11箱(20巻)9500.07
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12729327HU-002-21箱(20巻)若葉9500.07
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする