アラコー
台車用結束ベルト
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途
台車での荷物運搬時の荷崩れ防止
外周長(mm)
結束可能:約1.1~2.1
主な用途
固定・仮止め用
特性
強力
内容量
1本
注意
※荷物が荷台からはみ出るなどして2.1mを超える場合には結束できません。
※本製品は簡易結束バンドとなります。重量物の結束用途はおやめください。
※不可がかかると溶着部分が切れる可能性があります。台車のハンドリングに十分ご注意下さい。
※繰り返しの着脱により機能面が低下しますので、接着が弱いと感じた場合、早めにお取替えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729345
-
25
2.48
黒/青
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12729370
-
50
2.48
黒/青
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12729354
-
25
2.48
黒/黄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12729379
-
50
2.48
黒/黄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。