ベルクロ
ジザイ着脱テープ強力型
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
50
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
粘着力
強粘着
最大耐荷重(kg)
4.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
長さ(m)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729397
90593
1個
黒
96
1.2
1
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
12729406
90199
1セット(2組)
黒
4
0.1
2
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
12729415
90200
1セット(2組)
白
4
0.1
2
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力型
参考になった