ベルクロ
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
0.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
25(楕円)/1枚
粘着力
強粘着
入数
10
内容量
1セット(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729424
91010
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
参考になった