ベルクロ
ジザイ着脱テープ一般用
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
19
色
黒
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729476
90078
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープ一般用
参考になった