曜日別特売

ビニールテープ 一般用途用

ビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールドビニールテープ 一般用途用 - ストロングホールド

電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。
日曜大工などにもおすすめです。
屋内外用
UL適合品(600V、80℃以下)
UL510適合品
2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品
鉛フリー

用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁内容量1袋(10巻)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12731759ST14-075-60BK19.1180.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731768ST15-075-66GRYLイエロー/グリーン19.1200.13PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
12731777ST17-075-66BR19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731786ST17-075-66BU19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731795ST17-075-66GR19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731804ST17-075-66GYグレー19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731820ST17-075-66ORオレンジ19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731829ST17-075-66RD19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731847ST17-075-66WH19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731856ST17-075-66YL19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731838ST17-075-66VI19.1200.18PVCゴム系1.6~1.8N/10mm-18~80電気・電子用
オープン
2,390
2,629(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする