QNAP NAS TS-464U-8G WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB

QNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAPQNAP NAS TS-464U-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB - QNAP

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。
TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。

保証期間3年内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
出力
メモリー
拡張スロット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12732459T464U8GW104約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
312,000
311,000
342,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732468T464U8GW204約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
337,000
336,000
369,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732477T464U8GW304約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
363,000
362,000
398,200(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732486T464U8GW404約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
389,000
388,000
426,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732495T464U8GW604約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
437,000
436,000
479,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732504T464U8GW804約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
484,000
483,000
531,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732520T464U8GW1D4約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
570,000
569,000
625,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732529T464U8GW124約10.336.81(ドライブフル搭載時、通常時)【HDMI】1 x HDMI 1.4b8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB)、最大 16 GB (2 x 8GB)1 x PCIe Gen 3 x2
670,000
669,000
735,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12732538T464U8GW144本体(正味): 6.6 総重量:8.54HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、811×HDMI v1.4b標準 8GB、拡張不可1、スロット1:PCIe Gen.3×2
644,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする