トイデジタルカメラ

トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。
いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。
写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。

付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767520DSC-PIENI II GYグレー
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
12767529DSC-PIENI II MTミント
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
12767538DSC-PIENI II PHピーチ
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
12767547DSC-PIENI II ORオレンジ
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。PIENI II
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする