iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター

iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone 14/14 Plus用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)

強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorrilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。
スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。

材質アルミニウム、ガラス質量(g)約0.8本体厚さ(mm)約1.5対応機種iPhone 14/14 Plusコーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767696-パープル
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12767705-ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
12767714-レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12767678-ブラック
オープン
取扱い終了
12767687-シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする