曜日別特売

iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター

iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)iPhone SE 3/2用レンズ保護プロテクター - Kenko(ケンコートキナー)

強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorilla Glass®; 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。

材質アルミニウム質量(g)0.25本体厚さ(mm)1.2対応機種iPhone SE 3/2コーティング撥水・撥油コーティング特性指紋防止材質(ガラス)コーニング ゴリラガラス 2320内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767748-ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12767757-シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12767766-レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする