曜日別特売

abcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ

abcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ - アクリサンデー

自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。

材質
表面:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
用途お店やオフィスなどの空間演出に。消費電力(W)0.2~7.0(文字のサイズにより異なります)保護等級IP20(屋外使用不可)色温度(K)6500寿命設計:50000時間光色昼光色動作温度範囲(℃)0~40文字サイズ(mm)100内容量1個
注意
※abcMIXマグネットタイプを点灯させるには「電源用コネクター」と「電源アダプター(全タイプ共通)」がそれぞれ必要です。コネクター部品に電源ケーブルの差してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127330101120419885×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273301911204210885×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330281120439085×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273303711204410885×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330461120459885×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330551120468465×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273306411204710485×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330801120486645×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330891120499685×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127330981120506645×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733107112051134125×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331161120529485×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331251120539685×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331341120547265×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331501120559275×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331591120567865×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331681120579685×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331771120588885×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733186112059104125×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127331951120606485×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127332041120619075×95×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733220112005144105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733229112006132105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733238112007114105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733247112008122105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733256112009124105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273326511201010285×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733274112011136125×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733290112012122105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127332991120136645×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127333081120149085×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733317112015122105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127333261120169285×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733335112017160125×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733344112018128105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733360112019126125×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273336911202011295×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733378112021136125×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733387112022128105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273339611202311895×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127334051120249685×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733414112025118105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733430112026110105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733439112027168145×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12733448112028116105×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273345711202910095×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273346611203011495×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127334751120626855×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273348411206311685×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1273350011206412695×121×50
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする