曜日別特売

abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ

abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデーabcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ - アクリサンデー

自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。

材質
表面:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
用途お店やオフィスなどの空間演出に。消費電力(W)0.2~7.0(文字のサイズにより異なります)保護等級IP20(屋外使用不可)色温度(K)6500寿命設計:50000時間光色昼光色動作温度範囲(℃)0~40文字サイズ(mm)75内容量1個
注意
※abcMIXマグネットタイプを点灯させるには「電源用コネクター」と「電源アダプター(全タイプ共通)」がそれぞれ必要です。コネクター部品に電源ケーブルの差してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127336671119777065×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127336761119787665×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127336851119797265×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127336941119807465×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337101119817065×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337191119825545×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337281119837265×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337371119845035×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337461119857565×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337551119865235×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337641119878995×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337801119887065×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337891119898665×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127337981119905445×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338071119916655×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338161119925645×96×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338251119936865×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338341119946865×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338501119958385×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338591119966455×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338681119976555×77×50
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338771119418075×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338861119429075×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127338951119438075×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339041119448275×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339201119458275×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339291119467265×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339381119478475×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339471119488075×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339561119495535×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339651119506665×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339741119518275×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339901119526665×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127339991119539885×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340081119548375×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340171119558685×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340261119567465×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340351119578885×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340441119588875×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340601119598275×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340691119606665×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340781119617975×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127340871119627775×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12734096111963104105×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341051119648075×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341141119657275×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341301119667975×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341391119985035×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341481119997765×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127341571120008475×96×50
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする