アクリサンデー
abcMIX用 マグネット連結用オプションパーツ カーブコネクター
abcMIXマグネットタイプの文字列を90度曲げたい場合に使用する台座パーツです。
用途
お店やオフィスなどの空間演出に。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×21×60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734324
112070
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった