アクリサンデー
abcMIX用 マグネット連結用オプションパーツ スペースコネクター
abcMIXマグネットタイプの文字同士の間隔を調整したい場合に使用する台座パーツです。
用途
お店やオフィスなどの空間演出に。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
44
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×21×50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734340
112069
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった