アクリサンデー
abcMIX用 マグネット連結用オプションパーツ マグネット連結用台座(窓用)
abcMIXマグネットタイプの窓用ディスプレイパーツです。
用途
お店やオフィスなどの空間演出に。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
138
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×30×56
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734349
112071
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
参考になった