サンプルケース(LEDライト付)

サンプルケース(LEDライト付) - ヒラハラサンプルケース(LEDライト付) - ヒラハラサンプルケース(LEDライト付) - ヒラハラ

サンプルケースでメニューを見せて集客率UP

用途メニューやポスター等の掲示に仕様アクリルケース付属、LEDライト付ブラック色(本体)ブラック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127345344465412.5SP-57横600×950×400横850×縦270
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127345594465323SP-58横850×970×450横850×縦270
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127345954463311.5SP-73横450×880×400横450×縦250
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする