ヒラハラ
サンプルケース(LEDライト付)
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
アクリルケース付属、LEDライト付
色
ブラウン
色(本体)
ブラウン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734525
104914
12.5
SP-57
横600×950×400
横600×縦250
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12734550
104915
23
SP-58
横850×970×450
横850×縦270
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12734586
104917
11.5
SP-73
横450×880×400
横450×縦250
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません