グリーンクロス
ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-07 工事中
ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。
用途
ヘビーコーンをサイン標識に。
仕様
片面反射、裏糊無し
高さ(mm)
635
文字内容
工事中
下径(Φmm)
266
上径(Φmm)
65.3
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12737788
HCS-07
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-06 駐車ご遠慮
参考になった