ポップアップテント LINK POP本体

ポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体 - チェーンストリーム

【LINK POP】は、ポップアップテントの構造を利用した、設営が簡単なテントです。手軽で簡単なポップアップ式設営で女性1人でも10分で設営できます。車の「横」にも「後ろ」にも連結可能(別売の連結パーツが必要です)、キャンプサイトのサイズを気にせず使えます。無限の拡張性!LINK POP同士も連結できるので人数に合わせて広くできます。だから、あらゆるシーンに最適。

用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。付属品車とテントの連結用生地×1、外ロープ×4、ポール×2、ペグ×12、収納袋×1質量(kg)8ブラック×オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設営:2500×2500×2100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)折り畳み時:900×100耐水圧(mm)1000内容量1個
注意
※車連結可能な車両サイズは横幅190cm以下、高さ200cm以下、バックドアオープン時の高さ210cm以下になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127378156300033661
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする