ヒラハラ
メニュースタンド MK-120
A3原稿用のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し
質量(kg)
15
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横510×縦380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横530×1020×400
寸法(横×縦)(mm)
原稿:420×297
面板寸法(mm)
横420×縦297
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738296
104901
シルバー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738305
044637
ブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738314
104902
ホワイト
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません