ブラックスマートメッセージスタンド B2両面 キャスターセット
フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド
- 用途
- 【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。(両面仕様は1枚の面板の表裏にポスターをセットしアクリルカバーで挟み込んで下さい)【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
- 材質
- 本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚
- 幅(mm)
- 565
- 質量(kg)
- 4.6
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 1220
- 奥行(mm)
- 420
- 内容量
- 1台(4.6kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
商品説明動画
インフォメーションスタンド の新着商品
カテゴリ































