ヒラハラ
メニュースタンド MKL-121(LEDライト付)
LED照明付き、B4サイズ対応のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、LEDライト付
質量(kg)
12
サイズ
B4
表示サイズ(mm)
有効:横440×縦330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横460×1020×320
寸法(横×縦)(mm)
原稿:364×257
面板寸法(mm)
横364×縦257
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738384
104907
シルバー
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738400
044636
ブラック
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738409
104908
ホワイト
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません