ヒラハラ
メニュースタンド ML-B3(LEDライト付)
メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能、LEDで明るく照らします
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、角度調節可、LEDライト付
質量(kg)
10
サイズ
B3
表示サイズ(mm)
有効:横510×縦365
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横560×1030×320
面板寸法(mm)
横535×縦380
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738628
044691
シルバー
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738637
044693
ブラック
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738646
044692
ホワイト
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません