防災マルチライト Aタイプ オプション付

防災マルチライト Aタイプ オプション付 - サンエイ防災マルチライト Aタイプ オプション付 - サンエイ防災マルチライト Aタイプ オプション付 - サンエイ防災マルチライト Aタイプ オプション付 - サンエイ防災マルチライト Aタイプ オプション付 - サンエイ

ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。
誘導棒が2本付いたAタイプのオプション付きになります。
ライト機能(白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。
録音は約15分まで可能です。

用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2電圧(V)DC4.1~6.5電源単三電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4機能LEDライト到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35録音時間(分)約15内容量1個
注意
※単3電池を4本使用します。電池は別売りとなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127388566300028211
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする