専用ソーラーパネル Solar Saga100

専用ソーラーパネル Solar Saga100 - Jackery(ジャクリ)

Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。
また本製品は本体にUSB端子を備えているため、災害時の貴重な連絡手段となるスマートフォン、タブレットの充電も可能です。

付属品本体、トランスジャック、取り扱い説明書、保証サービス寸法(mm)535×1220×20(展開時)、535×610×35(収納時)定格電圧(V)20最大出力(W)100定格電流(A)5.6交換効率23.7~24%開放電圧(V)24.8動作温度(℃)-10~65短絡電流(A)5.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12738926JS-100C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする